Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 32A 4H RUGÓS SX043000 - GW62236FH

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 32A 4H RUGÓS SX043000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 100-130 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043000

Gyártói cikkszám

GW62236FH

Gyártói típuskód

GW62236FH

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

100-130 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

95 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

80 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62236FH