Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 32A 7H CSAVAROS SX043014 - GW62244H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 32A 7H CSAVAROS SX043014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 480-500 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043014

Gyártói cikkszám

GW62244H

Gyártói típuskód

GW62244H

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

480-500 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

7 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

95 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

80 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62244H