GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 63A 5H SX043375 - GW63258H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 600-690 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 600-690 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043375
Gyártói cikkszám
GW63258H
Gyártói típuskód
GW63258H
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
600-690 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
600-690 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
5 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
110 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem