GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 32A 4H RUGÓS SX043002 - GW62237FH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 100-130 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043002
Gyártói cikkszám
GW62237FH
Gyártói típuskód
GW62237FH
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
100-130 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
4 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62237FH