GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 32A 6H RUGÓS SX043013 - GW62243FH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 380-415 V
Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043013
Gyártói cikkszám
GW62243FH
Gyártói típuskód
GW62243FH
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
380-415 V
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem