GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 63A 11H SX043384 - GW63267H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 440-460 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043384
Gyártói cikkszám
GW63267H
Gyártói típuskód
GW63267H
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
440-460 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
11 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
110 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Furattávolság függőleges:
80 mm
Katonai kivitel:
Nem