GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 63A PIROS-6H- SX043371 - GW63254PH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 346-415 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043371
Gyártói cikkszám
GW63254PH
Gyártói típuskód
GW63254PH
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
346-415 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
110 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 63254PH