GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT IP44 2P 32A 4H CSAVAROS SX043035 - GW62278
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 20-50 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043035
Gyártói cikkszám
GW62278
Gyártói típuskód
GW62278
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
20-50 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
4 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
100-200 Hz
Katonai kivitel:
Nem