GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT IP44 2P 32A D.C. 10H CSAVAROS SX043039 - GW62282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - <50 V DC szürke
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 20-50 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043039
Gyártói cikkszám
GW62282
Gyártói típuskód
GW62282
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
<50 V DC szürke
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
20-50 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
fehér
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
10 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Katonai kivitel:
Nem