Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT IP44 3P 16A 4H CSAVAROS SX043029 - GW62270

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT IP44 3P 16A 4H CSAVAROS SX043029

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 20-50 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043029

Gyártói cikkszám

GW62270

Gyártói típuskód

GW62270

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

20-50 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Névleges frekvencia:

100-200 Hz

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62270