GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT IP44 3P 16A CSAVAROS SX043026 - GW62266
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 20-25 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043026
Gyártói cikkszám
GW62266
Gyártói típuskód
GW62266
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
20-25 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP44
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem