GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT IP44 3P 32A CSAVAROS SX043033 - GW62275
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 20-25 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043033
Gyártói cikkszám
GW62275
Gyártói típuskód
GW62275
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
20-25 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP44
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem