Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 19'' ÁLLÓ RACK SZEKRÉNY 2 P.SÍN 24U 600X1185X600 SZ. IP20 SX041556 - GW38451

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 19'' ÁLLÓ RACK SZEKRÉNY 2 P.SÍN 24U 600X1185X600 SZ. IP20 SX041556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasságegységek száma (HE) - 24

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Magasság - 1185 mm

  • Ajtók száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1167 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041556

Gyártói cikkszám

GW38451

Gyártói típuskód

GW38451

Magasságegységek száma (HE):

24

Szélesség:

600 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

1185 mm

Ajtók száma:

1

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Front-ajtó anyaga:

acél

Oldalfalakkal:

Igen

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Lábazattal:

Igen

Anyag:

acél

Maximális terhelhetőség:

1000 kg

RAL-szám:

7035

Gewiss 38451