GEWISS - 19'' ÁLLÓ RACK SZEKRÉNY 2 P.SÍN 30U 600X1485X600 SZ. IP20 SX041557 - GW38452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasságegységek száma (HE) - 30
Szélesség - 600 mm
Mélység - 600 mm
Magasság - 1485 mm
Ajtók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1167 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041557
Gyártói cikkszám
GW38452
Gyártói típuskód
GW38452
Magasságegységek száma (HE):
30
Szélesség:
600 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
1485 mm
Ajtók száma:
1
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Front-ajtó anyaga:
acél
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Lábazattal:
Igen
Anyag:
acél
Maximális terhelhetőség:
1000 kg
RAL-szám:
7035
Gewiss 38452