GEWISS - 19'' ÁLLÓ RACK SZEKRÉNY 4 P.SÍN 42U 800X1185X800 SZ. IP20 SX041562 - GW38464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 800 mm
Mélység - 800 mm
Magasság - 1185 mm
Ajtók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1167 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041562
Gyártói cikkszám
GW38464
Gyártói típuskód
GW38464
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
800 mm
Mélység:
800 mm
Magasság:
1185 mm
Ajtók száma:
1
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Front-ajtó anyaga:
acél
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Lábazattal:
Igen
Anyag:
acél
Maximális terhelhetőség:
1000 kg
RAL-szám:
7035
Gewiss 38464