Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 19'' CSÚSZÓ POLC MÉLYSÉG: 410MM 2U FEKETE SX041595 - GW38609

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 19'' CSÚSZÓ POLC MÉLYSÉG: 410MM 2U FEKETE SX041595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fiók

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 410 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041595

Gyártói cikkszám

GW38609

Gyártói típuskód

GW38609

Kivitel:

fiók

Szélesség:

482.6 mm

Anyag:

fém

Mélység:

410 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Gewiss 38609