Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 19'' FALI RACK SZEKRÉNY 12U 600X605X600 SZ. IP20 SX041548 - GW38418

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 19'' FALI RACK SZEKRÉNY 12U 600X605X600 SZ. IP20 SX041548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 605 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041548

Gyártói cikkszám

GW38418

Gyártói típuskód

GW38418

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

605 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Ajtók száma:

1

RAL-szám:

7035

Gewiss 38418