Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 19'' FALI RACK SZEKRÉNY 15U 600X740X600 SZ. IP20 SX041549 - GW38419

MásolásMásolás
GEWISS - 19'' FALI RACK SZEKRÉNY 15U 600X740X600 SZ. IP20 SX041549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 740 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

291 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041549

Gyártói cikkszám

GW38419

Gyártói típuskód

GW38419

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

740 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Ajtók száma:

1

RAL-szám:

7035

Gewiss 38419