GEWISS - 19'' FALI RACK SZEKRÉNY 6U 600X335X400 SZ. IP20 SX041544 - GW38406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 335 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041544
Gyártói cikkszám
GW38406
Gyártói típuskód
GW38406
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
335 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7035
Gewiss 38406