Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 19'' FALI RACK SZEKRÉNY 9U 600X470X400 SZ. IP20 SX041545 - GW38407

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 19'' FALI RACK SZEKRÉNY 9U 600X470X400 SZ. IP20 SX041545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 470 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041545

Gyártói cikkszám

GW38407

Gyártói típuskód

GW38407

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

470 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Ajtók száma:

1

RAL-szám:

7035

Gewiss 38407