Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 19'' FIX POLC MÉLYSÉG: 260MM 2U FEKETE SX041593 - GW38607

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 19'' FIX POLC MÉLYSÉG: 260MM 2U FEKETE SX041593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fiók

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 260 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041593

Gyártói cikkszám

GW38607

Gyártói típuskód

GW38607

Kivitel:

fiók

Szélesség:

482.6 mm

Anyag:

fém

Mélység:

260 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Gewiss 38607