Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 19'' FIX POLC MÉLYSÉG: 360MM 2U FEKETE SX041594 - GW38608

MásolásMásolás
GEWISS - 19'' FIX POLC MÉLYSÉG: 360MM 2U FEKETE SX041594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fiók

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 360 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041594

Gyártói cikkszám

GW38608

Gyártói típuskód

GW38608

Kivitel:

fiók

Szélesség:

482.6 mm

Anyag:

fém

Mélység:

360 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Gewiss 38608