Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 19'' KÁBELRENDEZŐ KEFÉS 1U FEKETE SX041596 - GW38610

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 19'' KÁBELRENDEZŐ KEFÉS 1U FEKETE SX041596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartósín

  • Szélesség - 482 mm

  • Magasság - 44.4 mm

  • Anyag - fém

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041596

Gyártói cikkszám

GW38610

Gyártói típuskód

GW38610

Kivitel:

tartósín

Szélesség:

482 mm

Magasság:

44.4 mm

Anyag:

fém

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Gewiss 38610