GEWISS - 19'' ÜRES PATCH PANEL 24 UTP/FTP RJ45 CSATLAKOZÓALJZATOK 1U FEKETE SX041591 - GW38603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - fém
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041591
Gyártói cikkszám
GW38603
Gyártói típuskód
GW38603
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
fém
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Gewiss 38603