Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 19'' VAKPANEL 2U FEKETE SX041590 - GW38602

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 19'' VAKPANEL 2U FEKETE SX041590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 482 mm

  • Magasság - 87.2 mm

  • Anyag - fém

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041590

Gyártói cikkszám

GW38602

Gyártói típuskód

GW38602

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

482 mm

Magasság:

87.2 mm

Anyag:

fém

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Gewiss 38602