GEWISS - 1CSATORNÁS VEVŐEGYSÉG 1M TIT Chorus SX040150 - GW14597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Alkalmas IR-fényerőszabályozóhoz - Nem
Alkalmas IR-érzékelőhöz - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040150
Gyártói cikkszám
GW14597
Gyártói típuskód
GW14597 Chorus
Kivitel:
egyéb
Alkalmas IR-fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas IR-érzékelőhöz:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Alkalmas IR-redőnykapcsolóhoz/-betéthez:
Nem
Alkalmas IR-kapcsolóhoz/kapcsolóbetéthez:
Igen
Alkalmas táp-/kapcsolóegységhez:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Gewiss 14597 Chorus