Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 2+2 MODULOS GIPSZKART. SZERELVÉNYDOBOZ SX041197 - GW24282PM

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 2+2 MODULOS GIPSZKART. SZERELVÉNYDOBOZ SX041197

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - ovális

  • Kivitel - dupla

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 45-45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041197

Gyártói cikkszám

GW24282PM

Gyártói típuskód

GW24282PM

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

ovális

Kivitel:

dupla

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

45-45 mm

Szín:

zöld

Kialakítás:

készülékdoboz

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

125 mm

Szélesség:

72 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

43 mm

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

14

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Gewiss 24282PM