Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 2 PÓLUSÚ 4 MODULOS SORKAPOCS 100A 750V SX041874 - GW44691

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 2 PÓLUSÚ 4 MODULOS SORKAPOCS 100A 750V SX041874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Érintésbiztos - Igen

  • Szélesség - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041874

Gyártói cikkszám

GW44691

Gyártói típuskód

GW44691

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

70 mm

Mélység:

50 mm

Magasság:

49 mm

Gewiss 44691