Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 2 PÓLUSÚ 8 MODULOS SORKAPOCS 125A 750V SX041875 - GW44693

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 2 PÓLUSÚ 8 MODULOS SORKAPOCS 125A 750V SX041875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Érintésbiztos - Igen

  • Szélesség - 141 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041875

Gyártói cikkszám

GW44693

Gyártói típuskód

GW44693

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

141 mm

Mélység:

50 mm

Magasság:

49 mm

Gewiss 44693