GEWISS - 4 KAPCSOLÓ INTERFÉSZ KNX IP20 SX044729 - GW90721A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - beépített
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bemenetek száma - 4
Busz-csatolással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044729
Gyártói cikkszám
GW90721A
Gyártói típuskód
GW90721A
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
beépített
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
4
Busz-csatolással:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
LED-vezérlés:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Gewiss 90721A