Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 4 P ELOSZTÓ 250A 20X5 CVX SX041878 - GW44700

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 4 P ELOSZTÓ  250A 20X5 CVX SX041878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Érintésbiztos - Igen

  • Szélesség - 285 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041878

Gyártói cikkszám

GW44700

Gyártói típuskód

GW44700

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

285 mm

Mélység:

70 mm

Magasság:

190 mm

Gewiss 44700