Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 4 PÓLUSÚ 8 MODULOS SORKAPOCS 125A 750V SX041876 - GW44698

MásolásMásolás
GEWISS - 4 PÓLUSÚ 8 MODULOS SORKAPOCS 125A 750V SX041876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Érintésbiztos - Igen

  • Szélesség - 141 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041876

Gyártói cikkszám

GW44698

Gyártói típuskód

GW44698

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

141 mm

Mélység:

50 mm

Magasság:

88.5 mm

Gewiss 44698