GEWISS - 40 CDK ASD ELOSZTÓSZEKR. 298X260X140 MDC 32 A ÁTLÁTSZÓ AJTÓ IP65 SX044034 - GW68536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó elosztószekrény
Névleges áram - 32 A
Csatlakozási teljesítmény - 17 kVA
Védettség (IP) - IP65
Szélesség - 298 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044034
Gyártói cikkszám
GW68536
Gyártói típuskód
GW68536
Kivitel:
csatlakozó elosztószekrény
Névleges áram:
32 A
Csatlakozási teljesítmény:
17 kVA
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
298 mm
Magasság:
260 mm
Ház anyaga:
műanyag
Mélység:
140 mm
Gewiss 68536