GEWISS - 40 CDK ELOSZTÓSZEKR. 298X260X140 MT+BD 63 A ÁTL. AJTÓ IP65 SX044035 - GW68537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó elosztószekrény
Névleges áram - 63 A
Csatlakozási teljesítmény - 33 kVA
Védettség (IP) - IP65
Szélesség - 298 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044035
Gyártói cikkszám
GW68537
Gyártói típuskód
GW68537
Kivitel:
csatlakozó elosztószekrény
Névleges áram:
63 A
Csatlakozási teljesítmény:
33 kVA
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
298 mm
Magasság:
260 mm
Ház anyaga:
műanyag
Mélység:
140 mm
Gewiss 68537