GEWISS - 40 CDK ELOSZTÓSZEKR. 410X285X140 MT+BD 100 A ÁTL. AJTÓ IP65 SX044036 - GW68538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó elosztószekrény
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási teljesítmény - 53 kVA
Védettség (IP) - IP65
Szélesség - 410 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044036
Gyártói cikkszám
GW68538
Gyártói típuskód
GW68538
Kivitel:
csatlakozó elosztószekrény
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási teljesítmény:
53 kVA
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
410 mm
Magasság:
285 mm
Ház anyaga:
műanyag
Mélység:
140 mm
Gewiss 68538