GEWISS - 40 CDK ELOSZTÓSZEKR. 410X285X140 MTHP+BD 125 A ÁTL. AJTÓ IP65 SX044037 - GW68539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó elosztószekrény
Névleges áram - 125 A
Csatlakozási teljesítmény - 65 kVA
Védettség (IP) - IP65
Szélesség - 410 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044037
Gyártói cikkszám
GW68539
Gyártói típuskód
GW68539
Kivitel:
csatlakozó elosztószekrény
Névleges áram:
125 A
Csatlakozási teljesítmény:
65 kVA
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
410 mm
Magasság:
285 mm
Ház anyaga:
műanyag
Mélység:
140 mm
Gewiss 68539