GEWISS - 405X500X200 VEZ. FŐ ELOSZTÓSZEKR. MTHP 125A KISEMGSZAKÍTÓVAL IP66 SX044031 - GW68521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Névleges áram - 125 A
Csatlakozási teljesítmény - 60 kVA
Védettség (IP) - IP66
Szélesség - 405 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044031
Gyártói cikkszám
GW68521
Gyártói típuskód
GW68521
Kivitel:
elosztószekrény
Névleges áram:
125 A
Csatlakozási teljesítmény:
60 kVA
Védettség (IP):
IP66
Szélesség:
405 mm
Magasság:
500 mm
Ház anyaga:
műanyag
Mélység:
200 mm
Gewiss 68521