GEWISS - 8 CSATORNÁS AC/DC BEMENETI M KNX 8 CS. 4M DIN IP20 SX044732 - GW90729
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bemenetek száma - 8
Bemeneti feszültség - 24-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044732
Gyártói cikkszám
GW90729
Gyártói típuskód
GW90729
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
8
Bemeneti feszültség:
24-230 V
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
4
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
LED-vezérlés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20