Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP44 3P+F 16A 7H CSAVAROS SX042547 - GW60091

MásolásMásolás
GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP44 3P+F 16A 7H CSAVAROS SX042547

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042547

Gyártói cikkszám

GW60091

Gyártói típuskód

GW60091

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

7 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60091