Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 3P+N+F 32A 4H CSAVAROS SX042673 - GW60414

MásolásMásolás
GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 3P+N+F 32A 4H CSAVAROS SX042673

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Névleges feszültség - 100-130 V

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042673

Gyártói cikkszám

GW60414

Gyártói típuskód

GW60414

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Névleges feszültség:

100-130 V

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

4 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60414