Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP67 3P+F 63A 7H SX042847 - GW61454

MásolásMásolás
GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP67 3P+F 63A 7H SX042847

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Névleges feszültség - 480-500 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 7 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042847

Gyártói cikkszám

GW61454

Gyártói típuskód

GW61454

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Névleges feszültség:

480-500 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

7 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 61454