GEWISS - 90° CSATL. DUGÓ IP44 2P 32A D.C. FEH 10H CSAVAROS SX042595 - GW60144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - <50 V DC szürke
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042595
Gyártói cikkszám
GW60144
Gyártói típuskód
GW60144
Feszültség EN 60309-2 szerint:
<50 V DC szürke
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
fehér
Óraidő-állítás:
10 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60144