GEWISS - 90° FALI CSATL. ALJZAT IP44 2P 16A 11H CSAVAROS SX043142 - GW62544
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - zöld
Óraidő-állítás - 11 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043142
Gyártói cikkszám
GW62544
Gyártói típuskód
GW62544
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
11 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62544