GEWISS - 90° FALI CSATL. ALJZAT IP44 2P 16A 12H CSAVAROS SX043138 - GW62540
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - fehér
Óraidő-állítás - 12 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043138
Gyártói cikkszám
GW62540
Gyártói típuskód
GW62540
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
fehér
Óraidő-állítás:
12 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62540