GEWISS - 90° FALI CSATL. ALJZAT IP44 2P 32A 11H CSAVAROS SX043150 - GW62553
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - zöld
Óraidő-állítás - 11 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043150
Gyártói cikkszám
GW62553
Gyártói típuskód
GW62553
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
11 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62553