GEWISS - 90° FALI CSATL. ALJZAT IP44 3P 32A 4H CSAVAROS SX043149 - GW62552
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - zöld
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043149
Gyártói cikkszám
GW62552
Gyártói típuskód
GW62552
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
4 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62552