Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 2P 16A FEH 12H CSAVAROS SX042709 - GW60466

MásolásMásolás
GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 2P 16A FEH 12H CSAVAROS SX042709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Névleges feszültség - 40-50 V

  • Pólusszám - 2

  • Óraidő-állítás - 12 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042709

Gyártói cikkszám

GW60466

Gyártói típuskód

GW60466

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Névleges feszültség:

40-50 V

Pólusszám:

2

Óraidő-állítás:

12 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60466