GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 2P 16A ZÖLD 4H CSAVAROS SX042711 - GW60468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Névleges feszültség - 20-50 V
Pólusszám - 2
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042711
Gyártói cikkszám
GW60468
Gyártói típuskód
GW60468
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld
Névleges feszültség:
20-50 V
Pólusszám:
2
Óraidő-állítás:
4 h
Névleges frekvencia:
100-200 Hz
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem