GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 2P 32A FEH 10H CSAVAROS SX042724 - GW60481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - <50 V DC szürke
Névleges feszültség - 20-50 V
Pólusszám - 2
Óraidő-állítás - 10 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042724
Gyártói cikkszám
GW60481
Gyártói típuskód
GW60481
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
<50 V DC szürke
Névleges feszültség:
20-50 V
Pólusszám:
2
Óraidő-állítás:
10 h
Megkülönböztető szín:
fehér
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60481