Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 2P 32A ZÖLD 4H CSAVAROS SX042720 - GW60477

MásolásMásolás
GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 2P 32A ZÖLD 4H CSAVAROS SX042720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

  • Névleges feszültség - 20-50 V

  • Pólusszám - 2

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042720

Gyártói cikkszám

GW60477

Gyártói típuskód

GW60477

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

Névleges feszültség:

20-50 V

Pólusszám:

2

Óraidő-állítás:

4 h

Névleges frekvencia:

100-200 Hz

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60477